| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6445204 Herst.-Nr.: 616749-001 EAN/GTIN: 5711783424345 |
| |
|
| | |
| HP - DDR2 - Modul - 1 GB - SO DIMM 200-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 1 GB | | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | HP 616749-001 | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR2 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 200-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Geschwindigkeit | 800 MHz (PC2-6400) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 1gb, ddr ram, hp ddr ram |
| | |
| |