Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR3 - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 8GB PC3-12800 Speichermodul DDR3 1600 MHz
HP 8GB PC3-12800 Speichermodul DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-6443623
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     670034-001
EAN/GTIN:
     5711045393822
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
HP - DDR3 - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert - non-ECC - für EliteBook 2170p, 8470p Notebook, 8570w Mobile Workstation
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook 2170p, 8470p Notebook, 8570w Mobile Workstation
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 204-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,64*
€ 220,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.