Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - SDRAM - Modul - 512 MB - DIMM, 168-polig - 133 MHz / PC133 - 3.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6442674
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     75.96252.742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
SD RAM
SDRAM
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit seiner Prämisse, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, hat Acer stets Neuerungen in die IT-Branche gebracht und state-of-the-art Produkte geschaffen, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen. Dieser Speicher ist für Acer Altos 600/1200/1200LP Serien konzipiert.
Acer - SDRAM - Modul - 512 MB - DIMM, 168-polig - 133 MHz / PC133 - 3.3 V - ECC - für Altos 12000, 1200LP, 350, 600
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
512 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
DIMM, 168-polig
Datenintegritätsprüfung
ECC
Modulkonfiguration
64 x 72
Geschwindigkeit
133 MHz (PC133)
Spannung
3.3 V
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos 12000, 1200LP, 350, 600
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM, 168-polig
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ram ecc sodimm, ecc ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,05*
€ 539,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,56*
€ 536,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,80*
€ 522,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,38*
€ 508,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,34*
€ 475,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.