Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - EDO RAM - Kit - 256 MB: 4 x 64 MB - DIMM, 168-polig - gepuffert - ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6442071
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     72.84208.460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EDO-RAM
ECC-RAM
RAM ECC
Serverspeicher
Acer ist der weltbekannteste Hersteller der verschiedenen Speicherlösungen. Speicher ist der wesentliche Bestandteil jedes Computers. Bei Speicherausbau erweitern Sie die Möglichkeiten für die Bedienung der kritischen Anwendungen Ihres Systems. Ihre Arbeit wird produktiver und schneller damit.
Acer - EDO RAM - Kit - 256 MB: 4 x 64 MB - DIMM, 168-polig - gepuffert - ECC - für Altos 21000
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
256 MB: 4 x 64 MB
Speicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
EDO RAM
Formfaktor
DIMM, 168-polig
Datenintegritätsprüfung
ECC
Modulkonfiguration
8 x 72
Besonderheiten
Gepuffert
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos 21000
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
4 x Speicher - DIMM, 168-polig
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ram ecc sodimm, ecc ram, serverspeicher ecc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 805,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,25*
€ 1.054,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,59*
€ 1.022,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,65*
€ 1.000,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,69*
€ 958,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.