Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6411864
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR973
EAN/GTIN:
     4260283118212
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
MediaRange - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - weiß, grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Weiß, grün
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Abmessungen und Gewicht
Breite
56 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
8 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Schiebedeckel
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 6 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX99
ab € 2,01*
Zubehör
Mediarange
MR974
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.