Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange USB Stick 64GB MR974 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange USB Stick 64GB MR974 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Blau, Weiß
MediaRange USB Stick 64GB MR974 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Blau, Weiß
MediaRange USB Stick 64GB MR974 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Blau, Weiß
MediaRange USB Stick 64GB MR974 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Blau, Weiß
MediaRange USB Stick 64GB MR974 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-81582156
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR974
EAN/GTIN:
     4260459615651
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere USB-Sticks eignen sich hervorragend zum blitzschnellen Archivieren und Austausch Ihrer Daten. Durch den USB Anschluss haben Sie jederzeit und überall einen komfortablen und sicheren Zugriff auf Ihre Daten und können diese schnell und effizient bearbeiten. Dank der kompakten Größe unserer USB-Sticks, lassen sich Ihre Daten einfach transportieren und sind immer griffbereit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
19 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzfunktion
Staubresistent
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
95 mm
Höhe des Versandkartons
135 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
4260459615668
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
16 MB/s
Lesegeschwindigkeit (USB 2.0)
16 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
8 MB/s
Schreibgeschwindigkeit (USB 2.0)
8 MB/s
Plug
Ja
Menüsprachen
Deutsch
Anzahl OSD-Sprachen
1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Technische Details
Kapazität
64GB
Datenübertragungsrate
16MB/s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
20 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Lieferanteneigenschaften
Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar?
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
MR970
ab € 1,81*
Zubehör
Mediarange
MR971
ab € 1,93*
Zubehör
Mediarange
MR972
ab € 2,14*
Zubehör
Mediarange
MR973
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.