Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger Carbon Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6399074
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600637
EAN/GTIN:
     7613329007952
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Leicht und komfortabel: der Carbon Laptop-Rucksack bietet praktischen Stauraum für Ihren 17" Notebook und tagtägliche Accessoires.
Wenger Carbon - Notebook-Rucksack - 43.2 cm (17") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
38 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
51 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
Polyester
Funktionen
Reißverschlusstaschen, Organizer, stoßdämpfende Schulterriemen, Quik Pocket, CaseBase-Stabilisierungsboden
Tragegurt
Handgriff, Schultertrageriemen
Notebook-Kompatibilität
43.2 cm (17")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.