Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swissgear Synergy Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6399071
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600635
EAN/GTIN:
     7613329007938
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Swissgear Synergy - Notebook-Rucksack - 41 cm (16") - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36 cm
Tiefe
31 cm
Höhe
48 cm
Gewicht
1.7 kg
Farbe
Grau
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Funktionen
Gepolstert, CaseBase-Stabilisierungsboden, stoßdämpfende Schulterriemen, verstärkter Griff, Quik Pocket, Netztaschen
Tragegurt
Tragegriff, Gepäckwagengurt, Handschlaufe
Zusätzliche Fächer
E-Reader, Organizer
Notebook-Kompatibilität
41 cm (16")
Für Sicherheitskontrollen optimiert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.