Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 92mm Fan Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6395421
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885180
EAN/GTIN:
     4260133124189
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Inter-Tech 92mm Fan Bulk - Gehäuselüfter - 92 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.2 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
9.2 cm
Gewicht
90 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
2500 U/min
Netzanschluss
3-poliger Stecker
Lüfterdurchmesser
92 mm
Geräuschpegel
31.9 dB
Energieverbrauch
2.04 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
73.8 m³/h (43.4 cfm)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.