Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER Ultima U03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6373395
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP016GBUF2U03V1K
EAN/GTIN:
     4712702626568
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SILICON POWER Ultima U03 - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0 - Mystery Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Farbe
Mystery Black
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.3.x, Microsoft Windows 7, Linux 2.6.x, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
55 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
8.6 mm
Gewicht
13 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Einschiebbarer Anschluss, LED-Zugriffsanzeige
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUF2U02V1K
ab € 5,61*
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUF2U03V1W
ab € 4,58*
Zubehör
Silicon Power
SP032GBUF2U03V1K
ab € 6,55*
Zubehör
Silicon Power
SP032GBUF2U03V1W
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.