Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Ultima U03 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Ultima U03 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Weiß
Silicon Power Ultima U03 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Weiß
Silicon Power Ultima U03 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Weiß
Silicon Power Ultima U03 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Weiß
Silicon Power Ultima U03 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Weiß
Silicon Power Ultima U03 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Weiß
Silicon Power Ultima U03 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14729768
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP032GBUF2U03V1W
EAN/GTIN:
     4712702626612
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
8.6 mm
Gewicht
13 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUF2U02V1K
ab € 5,60*
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUF2U03V1K
ab € 5,42*
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUF2U03V1W
ab € 4,58*
Zubehör
Silicon Power
SP032GBUF2U03V1K
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.