Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master Notepal ERGOSTAND III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6372914
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     R9-NBS-E32K-GP
EAN/GTIN:
     8841020263622
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Der Ergostand III ist ein ergonomischer Laptop Kühler, der den Spaßfaktor bei der Benutzung ihres Laptops steigert und Ihre Produktivität erhöht. Ein großer 230mm Ultra-Silent-Lüfter mit neuer Loop-Dynamic Halterung und exklusives Lüfterdesign bieten eine bessere Luftabfuhr, extrem rauscharmen Betrieb und längere Lebensdauer des Laptops bei besserer Leistung. Die abnehmbare Frontplatte ermöglicht eine schnelle Reinigung, um wieder eine hohe Leistung erreichen zu können. Die 6 ergonomischen Höheneinstellungen können Sie schnell wählen um den idealen Winkel zu finden und um Hals-und Schulterschmerzen zu verhindern.
Cooler Master Notepal ERGOSTAND III - Notebook-Ständer - mit 4-Port-USB-Hub, Ventilator - 230 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
38.5 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
22.55 cm
Gewicht
1.21 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktmaterial
Kunststoff, Metall
Eingebaute Geräte
4-Port-USB-Hub, Ventilator
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, verstellbare Höhe, abnehmbare Netzabdeckung
MTBF
160,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
IP6X
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Manuelle Steuerung der Lüftergeschwindigkeit
Gebläsehöhe
16 mm
Drehgeschwindigkeit
500-800 U/min
Netzanschluss
4-polig USB Typ A
Lüfterdurchmesser
230 mm
Lüfterlager
Loop dynamic bearing
Geräuschpegel
21 dBA
Nennstrom
0.26 A
Nennspannung
5 V
Luftstrom
122 m³/h (72 CFM)
Luftdruck
0.26 mm
Bereitgestellte Schnittstelle
Geleisteter Anschluss
4-polig USB Typ A x 4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.