Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
Intellinet 19" Blindabdeckung, 1 HE, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-6361370
Hersteller:
IC Intracom
Herst.-Nr.:
712675
EAN/GTIN:
0766623712675
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Rack Zubehör
rack zubehör
Diese Intellinet 19" Blindabdeckung lässt sich schnell und einfach in Netzwerkschränken einbauen, verdeckt dort ungenutzte Höheneinheiten und sorgt zudem für verbesserte Luftzirkulation.
Intellinet 19" Blindabdeckung, 1 HE, schwarz - Blindabdeckung - Schwarz, RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
0.9 cm
Gewicht
260 g
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Blindabdeckung
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Antistatisch
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet 19" Blindabdeckung, 1 HE, grau
Intellinet
712385
€ 3,80*
Sonstiges
Intellinet 19" Blindabdeckung, 4 HE, grau
Intellinet
712408
€ 4,05*
Sonstiges
Intellinet 19" Blindabdeckung, 4 HE, schwarz
Intellinet
712699
€ 5,12*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.