Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Wireless Temperatursensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6356519
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NBWS100T
EAN/GTIN:
     0731304312710
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Drahtloser Sensor zur Überwachung der Temperatur im Rechenzentrum oder im verteilten Netzwerkschrank Erfordert die Verwendung von NetBotz Wireless Coordinator und Router, die in ausgewählten NetBotz Appliances enthalten sind Anschluss von bis zu 47 drahtlosen Sensoren an eine einzige NetBotz Appliance Kompatibel mit allen aktuellen und älteren Geräten der Serien 200, 400, 500 und 700 Verbessern Sie die Signalübertragungsstärke mit dem mitgelieferten 1 m-USB-Verlängerungskabel.
APC Wireless - Temperatursensor - Grau - TAA-konform - für NetBotz Rack Monitor 450, Rack Monitor 570; NetBotz Rack Monitor 450; Rack Monitor 450
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.8 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
1.9 cm
Gewicht
20 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Temperatursensor
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
TAA-kompatibel
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
APC NetBotz Rack Monitor 450, Rack Monitor 550, Rack Monitor 551, Rack Monitor 570 ¦ APC NetBotz Rack Monitor 450 ¦ NetBotz Rack Monitor 450 ¦ NetBotz Room Monitor 455
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 107,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.