Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SMP-90A 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6356086
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     SMP-90A
EAN/GTIN:
     4016138723847
Suchbegriffe:
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
Netzteil Notebook
VOLTCRAFT SMP-90A - 12 - 24 V - 90 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
- extern
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 60 cm ¦ Stromkabel 1.8 m
Zubehör im Lieferumfang
10 Notebook-Ausgangsstecker
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
12 - 24 V
Ausgangsspannung
15 / 16 / 19 V
Schutzschaltung
Sicherung
Elektrischer Strom max.
4.7 A
Leistungskapazität
90 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.9 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
2.1 cm
Gewicht
256 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
1177313
ab € 1,07*
Sonstiges
Voltcraft
DO-507
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.