Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks Blade Universal Lock Slot Adapter with Combination lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6350755
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     BLD01CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Hierbei handelt es sich um eine universelle Notebook und Tablet Diebstahlsicherung. Das Bracket wird mit einem 3M Klebeplatte an die Unterseite des Tablets oder Notebooks geklebt. An dem Bracket kann ein 1,80 m langes Sicherungskabel angebracht werden. Das Kabel ist extrem sicher und aus Aluminium. Die Halterung für das Schloss kann bei nicht Verwendung einfach eingeklappt werden. Durch die Anbringung des Bracket steht das Tablet/Notebook leicht schräg erhöht. Dadurch wird es ergonomischer und die Luftzirkulation wird verbessert Bei Bedarf kann die Klebeplatte mit dem Hilfsmittel zum Entfernen der Platte vom Gerät beseitigt werden, ohne das das Gerät beschädigt wird. (Das Hilfsmittel zum Entfernen ist im Lieferumfang nicht enthalten.).
Compulocks Blade Universal Lock Slot Adapter with Combination lock - Sicherheitskit - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Sicherheitskit
Packungsinhalt
Sicherheitsclip, Kombinationskabelverriegelung
Breite
8 cm
Tiefe
4.1 cm
Höhe
0.8 cm
Farbe
Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks
BLD01B
€ 44,38*
Zubehör
Compulocks
CL37UTL
€ 44,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.