|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-6350753 Herst.-Nr.: BLD01 EAN/GTIN: 0854340005894 |
| |
|
|  |  |
 | Hierbei handelt es sich um eine universelle Notebook und Tablet Diebstahlsicherung. Das Bracket wird mit einem 3M Klebeplatte an die Unterseite des Tablets oder Notebooks geklebt. An dem Bracket kann ein 1,80 m langes Sicherungskabel angebracht werden. Das Kabel ist extrem sicher und aus Aluminium. Die Halterung für das Schloss kann bei nicht Verwendung einfach eingeklappt werden. Durch die Anbringung des Bracket steht das Tablet/Notebook leicht schräg erhöht. Dadurch wird es ergonomischer und die Luftzirkulation wird verbessert Bei Bedarf kann die Klebeplatte mit dem Hilfsmittel zum Entfernen der Platte vom Gerät beseitigt werden, ohne das das Gerät beschädigt wird. (Das Hilfsmittel zum Entfernen ist im Lieferumfang nicht enthalten.). Compulocks Blade Universal Lock Slot Adapter - Sicherheitsklammer - Silber Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Sicherheitsklammer |  | Breite | 17.4 cm |  | Tiefe | 4.1 cm |  | Höhe | 0.8 cm |  | Farbe | Silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, Tablet Schloss, Tablet Sicherung, Tabletschloss, Tabletsicherung, laptopschloss |
|  |  |
| |