Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpenföhn BEN NEVIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6349820
Hersteller:
     EKL
Herst.-Nr.:
     84000000119
EAN/GTIN:
     4250280302042
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Alpenföhn BEN NEVIS - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, FM1, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA1200, LGA1700, AM5) - Aluminium - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Wärmeleitpaste, Montagehalterung
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Heat-Pipe Direct Contact (HDC)-Technologie, stoßfest
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
400 - 1600 U/min
Heatsink-Abmessungen
120 mm x 73 mm x 140 mm
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, Socket FM1, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Lüfterdurchmesser
120 mm
Kühlermaterial
Aluminium
Geräuschpegel
8 - 20.2 dBA
Nennspannung
12 V
Luftstrom
95 m³/h (55,9 CFM)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.