Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6347444
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0512342555
EAN/GTIN:
     4008297123422
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
REV - Steckdosenleiste - Wechselstrom 250 V - 3500 Watt - Ausgangsanschlüsse: 3 - 1.4 m Schnur - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
1.4 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Kindersicherung
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.4 m
Kennzeichnung
GS
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
3500 Watt
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.