Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6346269
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A7945660
EAN/GTIN:
     7406172354324
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Mit dem zertifizierten Hochleistungs-Arbeitsspeicher von Dell steigern Sie die Geschwindigkeit und Effizienz.
Dell - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, Ultra Low Voltage, registriert
Geschwindigkeit
2133 MHz (PC4-17000)
Chip-Organisation
X4
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PER430_3833
ab € 359,56*
Zubehör
Dell
PER430_1535
ab € 174,85*
Zubehör
Dell
PER430_3835
ab € 758,04*
Zubehör
Dell
PER430_3733
ab € 1.018,76*
Zubehör
Dell
PER430_3933
ab € 644,92*
Zubehör
Dell
PER430_4033
ab € 1.428,87*
Zubehör
Dell
PER430_3735
ab € 1.817,79*
Zubehör
Dell
PER430_3935
ab € 1.250,44*
Zubehör
Dell
PER430_4035
ab € 2.511,35*
Zubehör
Dell
PER430_4433
ab € 664,86*
Zubehör
Dell
PER430_4333
ab € 554,47*
Zubehör
Dell
PER430_4933
ab € 1.072,48*
Zubehör
Dell
PER430_1835
ab € 402,89*
Zubehör
Dell
PER430_4435
ab € 1.448,95*
Zubehör
Dell
PER430_4335
ab € 1.023,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.