Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m DB9 RS232 Seriell Nullmodemkabel - Bu/Bu - 9-pin seriell Null-Modem Anschlusskabel - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6344391
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SCNM9FF2MBK
EAN/GTIN:
     0065030859585
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Nullmodemkabel
StarTech.com 2m DB9 RS232 Seriell Nullmodemkabel - Bu/Bu - 9-pin seriell Null-Modem Anschlusskabel - Schwarz - Nullmodemkabel - DB-9 (W) zu DB-9 (W) - 2 m - geformt, Daumenschrauben - Schwarz - für P/N: PCI2S5502, PEX4S953, PEX4S953LP
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Nullmodemkabel
American Wire Gauge (AWG)
28
Beschichteter Stecker
Nickel
Besonderheiten
Geformt, Daumenschrauben, EMI-Schutz
Länge
2 m
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: PCI2S5502, PEX4S953, PEX4S953LP
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.