Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6322637
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GKR72V6H
EAN/GTIN:
     0760557822295
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Speziell für den Einsatz in modernen Hochleistungsservern und Workstations entwickelt, bietet Transcends DDR3 Registered DIMM unvergleichliche Stabilität und synchronisierte Leistung in Konfigurationen, in denen viele Module installiert sind. Diese Module verfügen außerdem über einen integrierten Wärmesensor, der es dem System ermöglicht, die Temperaturen zu überwachen und die Speicherlast neu zu verteilen - ein Prozess, der die Zuverlässigkeit und Effizienz des Speichers sowie die allgemeine Systemstabilität erheblich verbessern kann.
Transcend - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
8 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUS TS700-E7/RS8 ¦ Dell PowerEdge C6220, M420, M520, M620, M820, R320, R420, R520, R620, R720, R720xd, R820, T320, T420, T620 ¦ Dell PowerVault NX3200 ¦ Dell Precision R5500, R7610, T3600, T3600 Base, T3600 Essential, T3610, T5500, T5600, T5600 Advanced, T5600 Base, T5600 Essential, T5610, T7500, T7600, T7600 Advanced, T7600 Base, T7600 Essential ¦ Gigabyte GA-6PXSV3, GA-6PXSV4, GA-7PCSL, GA-7PESH1, GA-7PESH2, GA-7PESH3, GA-7PESL, GA-X79S-UP5-WIFI, GS-R12P8G (rev. 1.0) ¦ Gigabyte Rackmount Server GS-R12PE1 (rev. 1.0), GS-R22PE1 (rev. 1.0) ¦ HP Workstation Z620, Z820 ¦ HPE ProLiant DL370 G6 Special Server, DL380 G6 ¦ Intel Compute Module HNS2400LPQ, HNS2600JFF, HNS2600JFQ, HNS2600WP, HNS2600WPF, HNS2600WPQ, MFS2600KI, MFS2600KIB ¦ Intel Server Board DBS2600COEIOC, S1400FP2, S1400FP4, S1400SP2, S1400SP4, S1600JP2, S1600JP4, S2400BB4, S2400EP2, S2400EP4, S2400GP2, S2400GP4, S2400LP, S2400LPQ, S2400SC2, S2600CO4, S2600CP2IOC, S2600CP4IOC, S2600GL, S2600GZ, S2600IP4, S2600IP4L, S2600JF, S2600JFF, S2600JFQ, S2600WPF, S4600LH2 ¦ Intel Server Compute Module HNS2400LP ¦ Intel Server System R1208BB4DC, R1208BB4GS9, R1208EP2SHFN, R1208GZ4GCIOC, R1208GZ4GCSAS, R1208GZ4GS9, R1304EP2SFFN, R1304EP2SHFN, R1304GZ4GC10G, R1304GZ4GS9, R2312SC2SHGR ¦ Intel Workstation System P4304CR2LFJN, P4304CR2LFJNL ¦ Lenovo ThinkStation C30 1095, 1097, 1136, 1137 ¦ Lenovo ThinkStation D30 4223, 4229, 4352, 4353, 4354 ¦ Lenovo ThinkStation S30 0567, 0568, 0569, 0606, 4351, 4352 ¦ SUPERMICRO H8QG7-LN4F, H8QGI-LN4F, X8DTT-H, X8DTT-HF, X8DTT-HIBXF, X8DTT-HIBXF+, X8DTU-6TF+-LR, X9DAL-i, X9DRH-iTF, X9DRT-HF+, X9DRW-7TPF, X9DRW-7TPF+, X9SRD-F, X9SRL, X9SRL-F ¦ SUPERMICRO SuperBlade SBI-7427R-S3 ¦ SUPERMICRO SuperServer 1026GT-TF-FM175, 1026GT-TF-FM275, 4047R-7JRFT, 6016GT-TF-FM175, 6016GT-TF-FM275, 6017R-M7RF, 6017R-M7UF, 6017R-MTLF, 7046GT-TRF-FC475, 7047R-TXRF, 8017R-7FT+, 8047R-7JRFT, F627R3-F73 ¦ SUPERMICRO SuperWorkstation 7047GR-TRF-FC475
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Temperaturüberwachung, Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), registriert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
512 x 8
Spannung
1.5 V
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Latenzzeiten
CL11 (11-11-11)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS512MKR72V6N
ab € 46,42*
Zubehör
Transcend
TS1GKR72V6HL
ab € 46,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.