Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-A9 PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6316464
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-A9 PWM
EAN/GTIN:
     8536692549838
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 12v
gehäuselüfter
Der NF-A9 ist ein hochoptimierter leiser 92 mm Lüfter in Premium-Qualität. Dank Noctuas AAO (Advanced Acoustic Optimisation) Rahmensystem sowie fortschrittlicher aerodynamischer Konstruktionsmaßnahmen wie Flow Acceleration Channels bietet der NF-A9 gegenüber dem vielfach ausgezeichneten NF-B9 eine nochmals verbesserte Silent-Kühlleistung. Die PWM Version ist mit Noctuas eigens designtem NE-FD1 IC für vollautomatische Geschwindigkeitsregelung ausgestattet und wird mit einem Low-Noise Adapter ausgeliefert, der eine Reduktion der Maximalgeschwindigkeit von 2000 auf 1550 rpm ermöglicht. Seine superbe Laufruhe, das SSO2 Referenzklasse-Lager und Noctuas bewährte Premium-Qualität machen den NF-A9 PWM zu einer Spitzenlösung für höchste Ansprüche.
Noctua NF-A9 PWM - Gehäuselüfter - 92 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.2 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
2.5 cm
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Low-Noise Adaptor (L.N.A.), Y-Kabel, 4 Vibrationsisolatoren, 4 x Schrauben, Verlängerungskabel (30 cm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
150,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Advanced Acoustic Optimisation (AAO), Strömungsbeschleunigungs-Kanäle, SCD-Technologie (Smooth Commutation Drive), integrierte Antivibrations-Pads, Stepped Inlet Design, Inner Surface Microstructures
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
400-2000 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Lüfterdurchmesser
92 mm
Lüfterlager
SSO2-Lager
Geräuschpegel
22.8 dBA
Kabellänge
20 cm
Energieverbrauch
1.2 W
Nennstrom
0.1 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
78.9 m³/h (46,4 CFM)
Luftdruck
2.28 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 4 pol
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.