Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-A8 FLX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6316462
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-A8 FLX
EAN/GTIN:
     5057454530930
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Der NF-A8 ist ein hochoptimierter leiser 80 mm Lüfter in Premium-Qualität. Dank Noctuas AAO (Advanced Acoustic Optimisation) Rahmensystem sowie fortschrittlicher aerodynamischer Konstruktionsmaßnahmen wie Flow Acceleration Channels bietet der NF-A8 gegenüber dem vielfach ausgezeichneten NF-R8 eine nochmals verbesserte Silent-Kühlleistung. Die FLX Version bietet über die mitgelieferten Low-Noise Adapter drei Geschwindigkeitseinstellungen (2000/1650/1200 rpm) und sorgt so für volle Flexibilität zwischen maximaler Förderleistung und nahezu geräuschlosem Betrieb. Seine superbe Laufruhe, das SSO2 Referenzklasse-Lager und Noctuas bewährte Premium-Qualität machen den NF-A8 FLX zu einer Spitzenlösung für höchste Ansprüche.
Noctua NF-A8 FLX - Gehäuselüfter - 80 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2.5 cm
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.), Low-Noise Adaptor (L.N.A.), 4 Vibrationsisolatoren, 3-polig-an-4-polig-Netzteiladapter, 4 x Schrauben, Verlängerungskabel (30 cm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
150,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Advanced Acoustic Optimisation (AAO), Strömungsbeschleunigungs-Kanäle, integrierte Antivibrations-Pads, SCD2-Technologie (Smooth Commutation Drive 2), Stepped Inlet Design, Inner Surface Microstructures
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
2000 U/min
Netzanschluss
3-poliger Stecker
Lüfterdurchmesser
80 mm
Lüfterlager
SSO2-Lager
Geräuschpegel
16.1 dBA
Energieverbrauch
0.84 W
Nennstrom
0.07 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
50.5 m³/h (29,7 CFM)
Luftdruck
1.96 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.