Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann IT PDU Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-6310980
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.416
EAN/GTIN:
     4016514014590
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann IT PDU Basic - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - Ausgangsanschlüsse: 8 (power CEE 7/3) - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz
50 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x power CEE 7/3
Elektrischer Strom max.
16 A
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.