Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6294668
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRCS144
EAN/GTIN:
     4260283116461
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Hier ist ein hochwertiges abgeschirmtes USB 3.0 Anschlusskabel zum Anschluss des Druckers an den PC. Auch für andere USB Geräte (Typ A/B) geeignet.
MediaRange - USB-Kabel - USB Type B (W) zu USB Typ A (M) - USB 3.0 - 1.8 m - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Besonderheiten
5 Gbps Datenrate
Länge
1.8 m
Farbe
Blau
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.0
Konnektivität
Anschluss
9 pin USB Type B - weiblich
Stecker (zweites Ende)
9-poliger USB Typ A - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.