Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3L - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3L-10600 - CL9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 4GB PC3-10600 Speichermodul 1 x 4 GB DDR3 1333 MHz ECC
IBM 4GB PC3-10600 Speichermodul 1 x 4 GB DDR3 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6277517
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y1424
EAN/GTIN:
     4053162137530
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3L - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3L-10600 - CL9 - 1.35 V - registriert - ECC - für Flex System x240 Compute Node; System x3400 M3; x35XX M3; x35XX M4; x3650 M3; x36XX M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
IBM 49Y1424
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM Flex System x440 Compute Node 7917 ¦ Lenovo Flex System x240 Compute Node 8737 ¦ Lenovo Flex System x440 Compute Node 7917 ¦ Lenovo System x iDataPlex dx360 M4 7912 ¦ Lenovo System x3300 M4 7382 ¦ Lenovo System x3400 M3 7378, 7379 ¦ Lenovo System x3500 M3 7380 ¦ Lenovo System x3500 M4 7383 ¦ Lenovo System x3530 M4 7160 ¦ Lenovo System x3550 M3 7944 ¦ Lenovo System x3550 M4 7914 ¦ Lenovo System x3630 M4 7158 ¦ Lenovo System x3650 M3 7945 ¦ Lenovo System x3650 M4 7915 ¦ Lenovo System x3750 M4 8722
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Single Rank, Niederspannung, registriert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3L-10600)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.35 V
Latenzzeiten
CL9
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,22*
€ 297,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,79*
€ 292,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,66*
€ 285,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,05*
€ 254,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.