| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6277104 Herst.-Nr.: 483203-001 EAN/GTIN: 4053162128279 |
| |
|
| | |
| HP 2008 120 W Dockingstation ist der ideale Platz für Ihr mobiles Büro mit umfassender Port-Replikation und einem breiten Spektrum innovativer Leistungsmerkmale. Diese einzigartige HP Desktop-Lösung unterstützt Hot-Docking und ermöglicht ein problemloses Arbeiten für Profis, die häufig unterwegs sind. HP 2008 120W Docking Station - Dockingstation Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 28 cm | | Tiefe | 15.3 cm | | Höhe | 6.1 cm | | Gewicht | 1 kg | | Produkttyp | Dockingstation | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | | Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | Video | Max. externe Auflösung | 1600 x 1200 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 3 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x PoweredUSB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio - Line-In/Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x parallel - parallel - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Display / Video - DVI-Digital - Digital DVI, 24+1-polig ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Tastatur - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) ¦ 1 x Maus - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Monitorständer-Anschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |