Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - DDR3L - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 4GB DDR3 DIMM Speichermodul 1 x 4 GB 1600 MHz ECC
Fujitsu 4GB DDR3 DIMM Speichermodul 1 x 4 GB 1600 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6253887
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5312-L514
EAN/GTIN:
     5712505323489
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Fujitsu - DDR3L - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - 1.35 V - ungepuffert - ECC - für PRIMERGY RX1330 M1, TX1310 M1, TX1320 M1, TX1330 M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Fujitsu S26361-F5312-L514
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M1, TX1310 M1, TX1320 M1, TX1330 M1
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Single Rank, Niederspannung, ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3L-12800)
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.35 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.