Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6248100
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     726719-B21
EAN/GTIN:
     8877583766218
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Verfügt Ihr Server über die erforderliche Speicherkapazität für wachsende Anforderungen? Wenn Sie sich für HPE DDR4 SmartMemory entscheiden, erhalten Sie herausragende Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz, sodass Sie von der erforderlichen Kompatibilität, Kapazität und Bandbreite profitieren, um Ihre wachsenden Workloads mit HPE ProLiant Gen9 Servern, Apollo Servern, Synergy und Blade Systems produktiv verwalten können. Die Qualität und Zuverlässigkeit von DRAM sind zurzeit so gefragt wie nie zuvor, da Rechenzentrumstrends wie Servervirtualisierung, Cloud-Computing und die Verwendung großer Datenbankanwendungen den Bedarf nach Arbeitsspeicher mit mehr Kapazität und Verfügbarkeit erhöht haben. HPE SmartMemory durchläuft strenge Zertifizierungs- und Testverfahren, die erweiterte Speicherleistungsfunktionen ermöglichen, welche ausschließlich mit Hewlett Packard Enterprise Gen9 Server erhältlich sind. Mit diesen umfangreichen Tests wird sichergestellt, dass HPE Serverspeicher vollständig kompatibel mit HPE Servern sind und für diese optimiert wurden.
HPE - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15 - 1.2 V - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP 726719-B21
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo 4200 Gen9, 4200 Gen9 for Google, 4520 Gen9, 4530 ¦ HPE ProLiant BL460c Gen9, BL460c Gen9 Base, BL460c Gen9 Entry, BL460c Gen9 Performance, BL660c Gen9, DL120 Gen9, DL120 Gen9 Entry, DL160 Gen9, DL160 Gen9 Base, DL160 Gen9 Entry, DL160 Gen9 Performance, DL160 Gen9 Thoughtspot Server, DL180 Gen9, DL180 Gen9 Base, DL180 Gen9 Entry, DL180 Gen9 Storage, DL360 Gen9, DL360 Gen9 Base, DL360 Gen9 CMS, DL360 Gen9 Entry, DL360 Gen9 High Performance, DL360 Gen9 Performance, DL360 Gen9 Special Server, DL380 Gen9, DL380 Gen9 Base, DL380 Gen9 Entry, DL380 Gen9 High Performance, DL380 Gen9 Performance, DL380 Gen9 Scale-up SAP HANA Tailored Datacenter Integration Compute Block, DL380 Gen9 Special, DL388 Gen9, DL388 Gen9 Base, DL560 Gen9, DL560 Gen9 Base, DL560 Gen9 Entry, DL560 Gen9 Performance, DL580 Gen9, DL580 Gen9 Base, DL580 Gen9 Database, DL580 Gen9 High Performance, DL580 Gen9 SAP HANA Scale-out Base Configuration, DL580 Gen9 SAP HANA Scale-up Base Configuration, DL580 Intel E7 8800v4 Scale-out SAP HANA Tailored Datacenter Integration Compute Block, DL60 Gen9, DL60 Gen9 Base, DL60 Gen9 Entry, DL80 Gen9, DL80 Gen9 Base, DL80 Gen9 Entry, ML110 Gen9, ML110 Gen9 Base, ML110 Gen9 Entry, ML150 Gen9, ML150 Gen9 Base, ML150 Gen9 Entry, ML150 Gen9 Performance, ML350 Gen9, ML350 Gen9 Base, ML350 Gen9 Entry, ML350 Gen9 Performance, WS460c Gen9, WS460c Gen9 Graphics, WS460c Gen9 Graphics Expansion, XL170r Gen9, XL190r Gen9, XL230a Gen9 ¦ HPE StoreEasy 3850 Gateway Single Node
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
2133 MHz (PC4-17000)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.2 V
Latenzzeiten
CL15 (15-15-15)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.