Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic CNBCOOLSTAND1F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6247857
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CNBCOOLSTAND1F
EAN/GTIN:
     4015867190739
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Der klappbare kühlende Notebook-Ständer von Conceptronic ist der perfekte multifunktionale Kühlständer für jeder Gelegenheit. Das vielseitige Gerät kann als Notebook-Ständer oder Kühlunterlage verwendet werden und wird unabhängig von externem Netzstrom per USB mit Strom versorgt. Als Ständer kann es auf 5 verschiedene Winkel eingestellt werden und so die ideale Arbeitsumgebung für alle Gegebenheiten bieten. Der Conceptronic-Kühlständer verfügt über eine raffinierte Metallmaschenoberfläche mit leistungsstarkem und zugleich lautlosem 14-cm-Lüfter, der eine Überhitzung des Gerätes verhindert. Eine klassische und sehr nützliche Ergänzung einer jeden mobilen Workstation.
Conceptronic CNBCOOLSTAND1F - Notebook-Ständer - mit Ventilator
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
264 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
651 g
Produkttyp
Notebook-Ständer
Eingebaute Geräte
Ventilator
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Anti-Rutsch-Füße, Stromversorgung über USB, zusammenklappbar, einstellbarer Winkel (5 Positionen), eingebauter USB-Anschluss
Kennzeichnung
EN55022:2010, EN 55024:2010
Bereitgestellte Schnittstelle
Geleisteter Anschluss
4-polig USB Typ A x 2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.