Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend RDF2 Kartenleser (CFast Card Typ I, CFast Card Typ II)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6243207
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-RDF2
EAN/GTIN:
     5057103128389
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Transcends CFast 2.0 RDF2 Kartenleser ist speziell auf professionelle Filmemacher abgestimmt, die mit CFast Speicherkarten höchste Effizienz bei der Datenübertragung anstreben. Mit der SuperSpeed USB 3.0 Schnittstelle erreicht der RDF2 beeindruckende Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 500 MB/s - das Zehnfache einer USB 2.0 Schnittstelle. Dadurch sparen Sie bei der Übertragung hochauflösender Audiodateien deutlich Zeit, die Sie in wichtigere Aufgaben investieren können. Vom Studio bis zum Drehort und zurück - durch seine kompakten Abmessungen lässt sich der Kartenleser mühelos transportieren.
Transcend RDF2 - Kartenleser (CFast Card Typ I, CFast Card Typ II) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.76 mm
Tiefe
4.5 mm
Höhe
1.52 mm
Gewicht
26 g
Produkttyp
Kartenleser
Besonderheiten
Datenübertragungsanzeige
Unterstützte Speicherkarten
CFast Card Typ I, CFast Card Typ II
Host-Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.2.8 oder höher, Linux Kernel 2.6.3 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Kennzeichnung
BSMI, FCC, KC, RCM
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-RDF5R
ab € 6,00*
Zubehör
Transcend
TS-RDF5K
ab € 5,85*
Zubehör
Transcend
TS-RDF8K2
ab € 9,57*
Zubehör
Transcend
TS-RDF5W
ab € 5,25*
Zubehör
Transcend
TS-RDF9K2
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.