Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 537755-001 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1333 MHz ECC
HP 537755-001 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6239449
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     537755-001
EAN/GTIN:
     5712505436806
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
HP - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - ungepuffert - ECC - für Workstation z200, z400, z600, z800
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
4 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP 537755-001
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation z200, z400, z600, z800
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Latenzzeiten
CL9
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,24*
€ 463,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,18*
€ 460,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,97*
€ 449,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,54*
€ 437,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,37*
€ 400,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MMH0057/4GB
ab € 53,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.