Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - DDR3 - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6239439
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     632204-001
EAN/GTIN:
     4053162133815
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
HPE - DDR3 - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP 632204-001
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL380 G7 Base, DL380 G7 Entry, DL380 G7 Performance, DL980 G7
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, Niederspannung, registriert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Chip-Organisation
X4
Latenzzeiten
CL9
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 388,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,88*
€ 472,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,57*
€ 471,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,81*
€ 469,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,28*
€ 469,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,33*
€ 462,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.