Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE Proffessional NET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-6235408
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     13.04.1011
EAN/GTIN:
     4250493130111
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Professionelle PC-Funkuhr die über den PLL-Empfänger das amtliche atomuhrgenaue DCF77-Signal empfängt.
GUDE Proffessional NET - Uhrenmodul - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Uhrenmodul
Packungsinhalt
Netzteil, Antenne, Schnittstellenkabel DB9 Male-Female (2m), Netzkabel (1.8 m)
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LCD-Anzeige, LED-Anzeige
Weitere Suchbegriffe: gude pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 751,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,39*
€ 1.013,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,35*
€ 998,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,37*
€ 960,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,40*
€ 935,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,05*
€ 893,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gude Systems
0134-10
ab € 40,95*
Zubehör
Gude Systems
0134-50
ab € 108,44*
Zubehör
Gude Systems
0134-100
ab € 158,98*
Zubehör
Güde
0220
ab € 82,74*
Zubehör
Gude
134-25
ab € 74,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.