Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6232331
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     FAN 60*60*10_2
EAN/GTIN:
     4711174729616
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Systemspezifische Lüfter
gehäuselüfter
Synology - Gehäuselüfter - 60 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
30 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
10 mm
Lüfterdurchmesser
60 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.