Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Simple E-Port Replicator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6226592
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     430-3113
EAN/GTIN:
     5704327869153
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Portreplikator
dell docking station
Dell Simple E-Port Replicator - Port Replicator - für Latitude E5420, E5430, E5520, E5530, E6330, E6420, E6430, E6520, E6530
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
7 cm
Produkttyp
Port Replicator
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude E5420, E5430, E5520, E5530, E6330, E6420, E6430, E6520, E6530
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Display / Video - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Display / Video - Digital DVI, 24+1-polig ¦ 1 x Display / Video - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x eSATA / USB 2.0 ¦ 1 x Audio
Weitere Suchbegriffe: docking station
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.