Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power Cosmo Cool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6217176
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-CC-120
EAN/GTIN:
     4260070124136
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
LC Power Cosmo Cool - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151) - Aluminium - 120 mm - Schwarz/Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Breite
12.5 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
583 g
Farbe
Schwarz/Silber
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket
Kühlermaterial
Aluminium
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit
1400-2500 U/min
Luftstrom
93.5 m³/h (55 CFM)
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung
12 V
Betriebsspannung
10.8 - 13.2 V
Startspannung
7 V
Nennstrom
0.12 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.