Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power Cosmo Cool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6217122
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-CC-85
EAN/GTIN:
     4260070124082
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
LC Power Cosmo Cool - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, FM1, FM2, LGA1150) - Aluminium - 80 mm - weiß, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.4 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
147 g
Farbe
Weiß, Silber
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
800-2200 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket
Lüfterdurchmesser
80 mm
Lüfterlager
Hydrauliklager
Kühlermaterial
Aluminium
Nennstrom
0.08 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
20.4-54.4 m³/h (12 - 32 CFM)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.