Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech R-24 Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6215998
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885251
EAN/GTIN:
     4260133126657
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 2011
cpu lüfter sockel 2011
Inter-Tech R-24 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA2011) - Aluminium mit Kupferbasis - 60 mm - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.2 cm
Tiefe
8.4 cm
Höhe
6.7 cm
Gewicht
400 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Heatpipe Contact CPU (HCC)-Struktur
Gebläsehöhe
28 mm
Drehgeschwindigkeit
1500-7000 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA2011 Socket
Lüfterdurchmesser
60 mm
Prozessorkompatibilität
Xeon
Lüfterlager
Doppelkugellager
Kühlermaterial
Aluminium mit Kupferbasis
Geräuschpegel
16 - 47.5 dBA
Energieverbrauch
0.6-7.2 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
15-68.8 m³/h (8,8 - 40,5 CFM)
Luftdruck
0.7-14.3 mm
Geräusch- und Leistungsdetails
16 dBA / 15 m³/h (8,8 CFM) bei 1500 U/min ¦ 32.9 dBA / 34.5 m³/h (20,3 CFM) bei 3500 U/min ¦ 47.5 dBA / 68.8 m³/h (40,5 CFM) bei 7000 U/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.