Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - DDR3L - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6197737
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A7134886
EAN/GTIN:
     5397063621378
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Mit dem zertifizierten Hochleistungs-Arbeitsspeicher von Dell steigern Sie die Geschwindigkeit und Effizienz.
Dell - DDR3L - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
8 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,47*
€ 337,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,24*
€ 331,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,76*
€ 321,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,84*
€ 317,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,18*
€ 289,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.