| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6191007 Herst.-Nr.: DN-95410 EAN/GTIN: 4016032352778 |
| |
|
| | |
| DIGITUS 1HE Aluminium Steckdosenleiste, einbaufähig, 10A Stecker, 250VAC 50/60Hz, 8x Abgriffe, IEC C14 Stecker. Die DIGITUS Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren 19"-Netzwerk- oder Serverschrank. Für die Schrankmontage optimiert bieten Ihnen die DIGITUS Steckdosenleisten mit 220-240V bei 50-60 Hz die beste Performance bei geeigneter Auslastung. Das mitgelieferte 19"-Befestigungsmaterial sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen Ihrer Schränke. Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen. DIGITUS Professional DN-95410 - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 250 V - 4000 Watt - Eingabe, Eingang IEC 60320 C14 - Ausgangsanschlüsse: 8 - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Stromversorgungsgerät | Eingangsspannung | Wechselstrom 250 V | | Nötige Frequenz | 50/60 Hz | | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 8 x Stromversorgung | | Elektrischer Strom max. | 10 A | | Leistungskapazität | 4000 Watt | | Eingangsanschlüsse | 1 x Strom IEC 60320 C14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose 8-fach schwarz, 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste digitus |
| | |
| |