| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6182731 Herst.-Nr.: TS128GJDL360 EAN/GTIN: 0760557828884 |
| |
|
| | |
| Transcends JetDrive Lite Erweiterungskarten für MacBook Air und MacBook Pro mit Retina Display. Die JetDrive Lite Erweiterungskarten liefern extra Speicherplatz und sind dabei so klein, dass sie kein zusätzliches Gewicht für Ihren MacBook Computer sind. Setzen Sie das JetDrive Lite in den seitlichen Kartenleser-Slot Ihres MacBook ein und erhöhen sofort die Speicherkapazität. Mit 128GB können Sie beispielsweise bis zu 62.000 Fotos, 32.000 Songs oder 1920 Minuten Full HD Filmmaterial zusätzlich speichern. JetDrive Lite Karten können Transferraten von bis zu 95MB/s Lesen und 60MB/s Schreiben erreichen. Ideal für Time Machine Backups, Ihre iTunes Bibliothek oder alles andere, was Sie ganz schnell erledigen möchten. Mit ihrem Design, das perfekt an die Form des MacBooks angepasst wurde, fügen sich die JetDrive Lite Karten ideal in die Bauweise des entsprechenden Modells ein. Speziell entwickelt für die JetDrive Lite Erweiterungskarten, können Sie sich Transcends kostenlose JetDrive Toolbox Software herunterladen, mit der Sie versehentlich gelöschte Bilder, Videos, MP3-Dateien und PDF-Dokumente mit nur wenigen Klicks wiederherstellen können. JetDrive Lite Erweiterungskarten werden mit dem COB (Chip On Board) Herstellverfahren gefertigt. Das heißt, sie sind widerstandsfähig gegenüber Wasser, Staub und Erschütterungen. Egal wohin die Reise mit Ihrem MacBook geht. Sie können sich sicher sein, dass Ihre JetDrive Lite Erweiterungskarte ein sicherer Ort für all Ihre Daten ist. Die JetDrive Lite Serie ist kompatibel zum MacBook Air und MacBook Pro mit Retina Display. Sie ist in vier verschiedenen Größen verfügbar, entsprechend der unterschiedlichen Slotgrößen der MacBook Serien. Finden Sie das richtige Modell für Ihr MacBook unten. Transcend JetDrive Lite 360 - Flash-Speicherkarte - 128 GB - für Apple MacBook Pro with Retina display 15.4 in (Mid 2014, Late 2013) Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 128 GB | | Kompatibilität | Notebooks | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -25 °C | | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple MacBook Pro with Retina display 15.4 in (Mid 2014, Late 2013) | Arbeitsspeicher | Technologie | MLC NAND Flash | | Versorgungsspannung | 2.7 - 3.6 V | | Besonderheiten | Stoßfest, wasserfest, staubdicht, COB (Chip on Board)-Technologie | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 95 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 60 MB/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |