Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetDrive Lite 360 256 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetDrive Lite 360 256 GB
Transcend JetDrive Lite 360 256 GB
Transcend JetDrive Lite 360 256 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27013277
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GJDL360
EAN/GTIN:
     760557832560
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
transcend 256 gb sd card
Kleines Design. Großer Speicher. Die JetDrive Lite Erweiterungskarten liefern extra Speicherplatz und sind dabei so klein, dass sie kein zusätzliches Gewicht für Ihren MacBook Computer sind. Speicher erweitern. Ganz einfach. Setzen Sie das JetDrive Lite in den seitlichen Kartenleser-Slot Ihres MacBook ein und erhöhen sofort die Speicherkapazität. Mit 256GB können Sie beispielsweise bis zu 124.000 Fotos, 64.000 Songs oder 3840 Minuten Full HD Filmmaterial zusätzlich speichern. Datentransfers in Sekundenschnelle. JetDrive Lite Karten können Transferraten von bis zu 95MB/s Lesen und 60MB/s Schreiben erreichen. Ideal für Time Machine® Backups, Ihre iTunes® Bibliothek oder alles andere, was Sie ganz schnell erledigen möchten. Unsichtbar und dennoch spürbar. Mit ihrem Design, das perfekt an die Form des MacBooks angepasst wurde, fügen sich die JetDrive Lite Karten ideal in die Bauweise des entsprechenden Modells ein. Das Sicherheitsnetz für Ihre Daten Speziell entwickelt für die JetDrive Lite Erweiterungskarten, können Sie sich Transcends kostenlose JetDrive Toolbox Software herunterladen, mit der Sie versehentlich gelöschte Bilder, Videos, MP3-Dateien und PDF-Dokumente mit nur wenigen Klicks wiederherstellen können. Von Grund auf sicher. JetDrive Lite Erweiterungskarten werden mit dem COB (Chip On Board) Herstellverfahren gefertigt. Das heißt, sie sind widerstandsfähig gegenüber Wasser, Staub und Erschütterungen. Egal wohin die Reise mit Ihrem MacBook geht. Sie können sich sicher sein, dass Ihre JetDrive Lite Erweiterungskarte ein sicherer Ort für all Ihre Daten ist. Match it up! Die JetDrive Lite Serie ist kompatibel zum MacBook Air® und MacBook Pro® mit Retina® Display. Sie ist in vier verschiedenen Größen verfügbar, entsprechend der unterschiedlichen Slotgrößen der MacBook Serien. Finden Sie das richtige Modell für Ihr MacBook unten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Speicher
Kapazität
256 GB
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
55 MB/s
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card 256 gb
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GJDL360
ab € 21,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.