Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua Redux NF-R8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6165119
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-R8 REDUX-1800 PWM
EAN/GTIN:
     5054629209660
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Der klassische NF-R8 Lüfter erfreut sich nicht nur unter internationalen Hardware-Enthusiasten seit Jahren größter Beliebtheit - er hat auch wesentlich zu Noctuas Reputation als führender Hersteller geräuschoptimierter Premium-Komponenten beigetragen.
Noctua Redux NF-R8 - Gehäuselüfter - 80 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2.5 cm
Produkttyp
Gehäuselüfter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
150,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), SCD-Technologie (Smooth Commutation Drive)
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
325 - 1800 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Lüfterdurchmesser
80 mm
Lüfterlager
SSO-Lager
Geräuschpegel
17.1 dBA
Energieverbrauch
0.72 W
Nennstrom
0.06 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
53.4 m³/h (31,4 CFM)
Luftdruck
1.41 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.