Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Adapter USB 3.0 > VGA + Gigabit LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-6161479
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62541
EAN/GTIN:
     4043619625413
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Externe Grafikkarte
USB D-Sub Adapter
Diesen Delock Adapter können Sie an Ihren PC oder Notebook an die USB 3.0 Schnittstelle anschließen und einen weiteren Monitor verwenden und verfügen über eine zusätzliche Netzwerkschnittstelle. Der Adapter kann das Display sowohl spiegeln als auch erweitern und unterstützt eine Auflösung von bis zu 2048 x 1152. Fernseh- und Videoübertragung sind in HD Qualität möglich.
Delock Adapter USB 3.0 > VGA + Gigabit LAN - Dockingstation - USB - VGA - GigE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.5 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
1.85 cm
Produkttyp
Dockingstation
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel - integriert
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8.1
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86334
ab € 1,74*
Zubehör
Delock
86339
ab € 1,86*
Zubehör
Delock
86343
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.