Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Travel Adapter Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6155459
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108882
EAN/GTIN:
     4047443185839
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Hama Travel Adapter Plug - Netzteil - NEMA 1-15 (M) zu CEE 7/4 (W) - Schwarz - Australien, China
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzteil
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Australien, China
Konnektivität
Anschluss
Netzstecker NEMA 1-15 - männlich
Stecker (zweites Ende)
Strom CEE 7/4 - weiblich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
10 Jahre Garantie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223451
ab € 7,00*
Ähnlich
Hama
00223453
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00044211
ab € 4,09*
Ähnlich
Hama
00121991
ab € 7,00*
Ähnlich
Hama
00223476
ab € 17,08*
Ähnlich
Hama
00223474
ab € 27,35*
Ähnlich
Hama
00139533
ab € 30,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.