Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6140979
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     93596
EAN/GTIN:
     4040849935961
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
goobay - USB-Kabel - USB Typ B (M) zu USB (M) - 1.8 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Länge
1.8 m
American Wire Gauge (AWG)
28
Konnektivität
Anschluss
4-poliger USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68712
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay
93016
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
93017
ab € 1,05*
Zubehör
Goobay
93575
ab € 0,92*
Zubehör
Goobay
93918
ab € 0,82*
Zubehör
Goobay
93920
ab € 1,02*
Zubehör
Goobay
93921
ab € 1,57*
Zubehör
Goobay
93595
ab € 1,62*
Zubehör
Goobay
50856
ab € 1,17*
Zubehör
Goobay
93597
ab € 1,22*
Zubehör
Goobay
93598
ab € 1,71*
Zubehör
Goobay
93922
ab € 0,64*
Zubehör
Goobay
93181
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.