| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6113653 Herst.-Nr.: TS128GJF790K EAN/GTIN: 5596692278285 |
| |
|
| | |
| Der kappenlose USB 3.0 JetFlash 790 verfügt über einen ausschiebbaren USB-Konnektor, sodass Ihre Daten unterwegs immer geschützt sind. Bewegen Sie einfach den farbigen Schieberegler, um den Konnektor ein- und auszufahren. Der JetFlash 790 unterstützt die SuperSpeed USB 3.0 Spezifikation und ist mit einer Kapazität von bis zu 128GB erhältlich. Die Kombination aus extrem hohen Übertragungsraten und einer beachtlichen Speicherkapazität macht es einfacher als je zuvor, persönliche Dateien zu speichern, mitzunehmen und überall zu teilen. Transcend JetFlash 790 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | | Speicherkapazität | 128 GB | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Verschiedenes | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | | Kennzeichnung | Plug and Play, BSMI, FCC | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 9.0 or later, Linux Kernel 2.4.2 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8, Windows 8.1 | Abmessungen und Gewicht | Breite | 21.2 mm | | Tiefe | 10.6 mm | | Höhe | 63.6 mm | | Gewicht | 4.9 g | Arbeitsspeicher | Interfacetyp | USB 3.0 | | Besonderheiten | Einschiebbarer Anschluss, LED-Zugriffsanzeige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |