Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooltek Silent Fan Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6106228
Hersteller:
     Cooltek
Herst.-Nr.:
     CT140PWM
EAN/GTIN:
     4250140324207
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Ein überarbeitetes Lüfterblatt-Design, sowie die Verwendung eines äußerst langlebigen Rifle-Bearings sind die herausragenden Eigenschaften dieser modernen Silent-Lüfter. Die Cooltek Silent Fans eignen sich ideal als geräuscharme Gehäuselüfter für preisbewusste Anwender, die dennoch keine Abstriche in der Qualität machen wollen. Dieses 140 mm Modell verfügt über einen 4-Pin PWM Anschluss zur automatischen Drehzahlregelung. Über einen 4-Pin Anschluss erhält der Lüftermotor vom Mainboard ein spezielles PWM-Signal. Die Lüfterelektronik wertet das Signal aus und reguliert die Motorleistung permanent den Anforderungen entsprechend nach. Der Drehzahlbereich des Cooltek 140 mm PWM-Lüfters reicht von 600 - 1.200 U/Min. Der Rahmen des 140 mm Silent Fans ist besonders stabil und verleiht dem Lüfter eine hohe Steifigkeit. In Kombination mit dem hochwertigen Lager ist der Lüfter somit besonders vibrationsarm. Neben der besonders hohen Lebenserwartung überzeugt der Lüfter durch ein sehr attraktives Preis-/Leistungsverhältnis. Der Überwachung und Steuerung des Lüfters erfolgt direkt über das Mainboard (4-Pin PWM-Stecker).
Cooltek Silent Fan Series - Gehäuselüfter - 140 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
2.5 cm
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
140 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Rifle Bearing
Drehgeschwindigkeit
600-1.200 U/min
Luftstrom
88.4-115 m³/h (52 - 67,9 CFM)
Geräuschpegel
6.8-15.2 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung
12 V
Energieverbrauch
0.96 W
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.